{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 200 mm | |
Število rezil Z | 14 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 47,5 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 6 mm | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 213 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 63 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 60 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | PN.. 1205 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229700 | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 222800 200/14 | |
EAN/GTIN | 4960664602476 | |
Številka proizvajalca | THN04495 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezkar za plano rezkanje 47,5° MFPN45, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 200/14mm
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
1.264,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
1.543,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
1448,00 €
1.115,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 14 | 14 | 14 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 60 mm | 40 mm | 60 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | da | da |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 213 mm | 216 mm | 212,3 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 200 mm | 200 mm | 200 mm |