{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 80 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 47,5 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 6 mm | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 93 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | PN.. 1205 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229700 | |
Podložna ploščica | 229750 | |
Vijak za podložno ploščico | 229702 (SW5; 6,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 222800 80/5 | |
EAN/GTIN | 4960664602360 | |
Številka proizvajalca | THN04481 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkar za plano rezkanje 47,5° MFPN45 80/5 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
523,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
451,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 5 | 5 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 | 27 |
z notranjim hlajenjem | ne | da |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 93 | 93 |
primerna obračalna rezalna ploščica | PN.. 1205 | SE.. 1204.. |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji | Plani rezkarji |