Vpenjalni vijak

Št. art.: 229702
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
214 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon SW5
Navoj M7×0,75
Dolžina L 9,2 mm
Zatezni moment 6 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 229702
EAN/GTIN 4960664602834
Številka proizvajalca TPC02451

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Vpenjalni vijak

Vpenjalni vijak

po ponudbi
Na zalogi
214 kosov na zalogi
9,24 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
7,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi
7,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
1,58 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
54,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
62,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
71,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogon SW5 10IP ZK3 TX8
Zatezni moment 6 Nm 5 Nm 1,2 Nm
Navoj M7×0,75 M2,6 M12 M16 M20
Dolžina L 9,2 mm 5,9 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Vrsta izdelka Vijak Vijak Vijak Vijak Vijak Vijak Vijak

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico