{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 100 mm | |
Število rezil Z | 10 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 47,5 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 6 mm | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 113 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | PN.. 1205 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229701 | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 222800 100/10 | |
EAN/GTIN | 4960664602513 | |
Številka proizvajalca | THN04502 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezkar za plano rezkanje 47,5° MFPN45 100/10 mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
690,27 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
938,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
657,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 10 | 10 | 10 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 | 32 | 32 |
z notranjim hlajenjem | ne | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | PN.. 1205 | SN.U ;ON.U | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 100 | 100 | 100 |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji | Plani rezkarji | Plani rezkarji |