{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 200 mm | |
Število rezil Z | 10 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 47,5 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 6 mm | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 213 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 63 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 60 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | PN.. 1205 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229700 | |
Podložna ploščica | 229750 | |
Vijak za podložno ploščico | 229702 (SW5; 6,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 222800 200/10 | |
EAN/GTIN | 4960664602407 | |
Številka proizvajalca | THN04485 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za plano rezkanje 47,5° MFPN45 200/10 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
1.264,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
1.190,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 10 | 10 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 60 | 60 |
Celotna dolžina Lcelotna | 63 | 63 |
z notranjim hlajenjem | ne | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | PN.. 1205 | SE.. 1203.. |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji | Plani rezkarji |