Rezkar za velika podajanja MFH Harrier 25/2 mm

Št. art.: 222060 25/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 25 mm
Število rezil Z 2
Izvedba držala z navojem
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja HPC
z notranjim hlajenjem da
⌀ D3 8 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,5 mm
maksimalna globina rezanja ap maks pri geometriji LD 3,5 mm
Celotna dolžina Lcelotna 35 mm
Vpenjalni navoj M M12
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 33 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 48 mm
Kot rampe αmaks 2,79 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 7,4 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SOMT..
Velikost obračalne ploščice 10
Vijak za obračalno ploščico 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 222060 25/2
EAN/GTIN 4960664712458
Številka proizvajalca THN07550

Opis

Opis:

Rezkar za velika podajanja MFH Harrier omogoča kratke čase obdelave zaradi velikih vrednosti podajanja in velikih globin rezanja. Kombinacija iz konveksnih rezilnih robov in kota naklona omogoča manjšo silo rezanja in zmanjšuje nagnjenost k vibracijam.

Uporaba:

Za povečanje produktivnosti pri planem rezkanju ter rezkanju žepov in utorov. Zaradi majhne sile rezanja so mogoče velike previsne dolžine pri potopnem rezkanju.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico