{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | LOGIQ4FEED | |
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 12,6 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 60 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 120 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 20 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 32,6 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 39 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 0,8 mm | |
Kot rampe αmaks | 2,7 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 19,08 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XNMU040310.. | |
Nastavitveni kot κ | 17 stopinj | |
Oznaka proizvajalca | FFX4 ED20-3-060-W20-04 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkarji |
Številka izdelka | 221101 20/3 | |
EAN/GTIN | 7291075392760 | |
Številka proizvajalca | 3336674 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za velika podajanja LOGIQ4FEED 20/3
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
331,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
251,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
233,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Nastavitveni kot κ | 17 stopinj | 15 stopinj | 20 stopinj |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 120 mm | 85 mm | 130 mm |
⌀ D3 | 12,6 mm | 12 mm | 14 mm |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 32,6 mm | 32 mm | 34 mm |
Kot rampe αmaks | 2,7 stopinj | 2,26 stopinj | 1,62 stopinj |
Dolžina rampe L za αmaks | 19,08 mm | 10,13 mm | 12,4 mm |