{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 80 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Rezalni material | HSS | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
maksimalna globina zareze ae maks | 20 mm | |
⌀ vratu d1 | 40 mm | |
⌀ osnovnega držala d2 | 40 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna za ap 1,5 mm | 51,4 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna za ap 2,2 mm | 52 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna za ap 3,1 mm | 52,8 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XC.. 1125 | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |
Številka izdelka | 218428 80/5 | |
EAN/GTIN | 4045197533999 | |
Številka proizvajalca | 218428 80/5 |