Rezalna ploščica Širina 3,1 mm ALU

Št. art.: 218470 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,66 € / kos
  • od 10 kos
    10,55 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
562 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip ALUMINIJ
Radij rezila 0,2 mm
Rezalni material HM
Zvrst HU7810
Podajanje fz 0,13 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Toleranca ap − 0/+ 0,3 mm
Prevleka TiAlN
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218470 ALU
EAN/GTIN 4045197534309
Številka proizvajalca 218470 ALU

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
530
Al (kratki odrezki)
N
495
Al > 10% Si
N
415
mokro maks.
 

Opis

Uporaba:

Za kolutne rezkarje art. 218408218444 in list za zarezovanje art. 273560.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae maks.