Rezalna ploščica Širina 3,1 mm, Tip: UNI

Št. art.: 218470 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,98 € / kos
  • od 10 kos
    11,65 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
809 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip UNI
Radij rezila 0,2 mm
Rezalni material HM
Zvrst HB7535
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Toleranca ap − 0/+ 0,3 mm
Prevleka TiAlN
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218470 UNI
EAN/GTIN 4045197648303
Številka proizvajalca 218470 UNI

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
210
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
150
Jeklo < 1100 N/mm
P
115
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
145
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Uporaba:

Za kolutne rezkarje art. 218408218444 in list za zarezovanje art. 273560.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae maks.