Kolutni/odrezovalni rezkar z zvezo HSS  širina ap = 3,1 mm 63/4 mm

Št. art.: 218428 63/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 63 mm
Število rezil Z 4
Izvedba držala z izvrtino
Rezalni material HSS
z notranjim hlajenjem ne
maksimalna globina zareze ae maks 15,5 mm
⌀ vratu d1 32 mm
⌀ osnovnega držala d2 40 mm
Dolžina vratu L1 38 mm
Celotna dolžina Lcelotna za ap 1,5 mm 51,4 mm
Celotna dolžina Lcelotna za ap 2,2 mm 52 mm
Celotna dolžina Lcelotna za ap 3,1 mm 52,8 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XC.. 1125
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218428 63/4
EAN/GTIN 4045197533982
Številka proizvajalca 218428 63/4

Opis

Izvedba:

Visokoučinkoviti sistemski rezkar za odrezovanje z možnostjo kombinacije iz prstana in cenovno ugodnega jeklenega lista ali prstana in visoko preciznega temperaturno obstojnega lista iz HHS.

Uporaba:

Za zarezovalno in odrezovalno rezkanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Opomba:

Nadomestne HSS liste lahko kot pribor naročite naknadno.
Kolutni/rezalni rezkar, dobavljiv do ⌀ D = 200 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico