Rezkalna ploščica za rezkanje navoja za notranji navoj 60° 2,5-4,0 mm

Št. art.: 218122 2,5-4,0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Korak (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot profila: 60
  • Smer rezanja: desni in levi

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Korak navoja 2,5 mm - 4 mm
    Zvrst HB7720
    Rezalni material HM
    Kot profila 60 stopinj
    Velikost ploščice 11 mm
    Podajanje fz v jeklo < 1100 N/mm2 0,1 mm
    Podajanje fz v INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
    Prevleka TiCN
    Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče
    Za navoj M30×2,5; M30×3
    Število rezil Z 1
    Smer rezanja desni in levi
    Polni profil Ne
    Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 218122 2,5-4,0
    EAN/GTIN 4062406245306
    Številka proizvajalca 218122 2,5-4,0

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    140
    Al (kratki odrezki)
    N
    120
    Al > 10% Si
    N
    80
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    120
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    110
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    100
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    80
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Uni
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Velikost ploščice 11.

    Uporaba:

    Za metrični notranji navoj 60° po DIN / ISO R 262 (DIN13).

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico