{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ploščico tip | 01 | |
minimalni ⌀ vrtanja D | 23 mm | |
Material rezkarjev | Karbidna trdina | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Notranji ⌀ d1 | 16 mm | |
maksimalna globina rezanja Smaks | 3 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 148,58 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 16 mm | |
Izvedba držala | cilindrična | |
Garnitura vpenjalnih vijakov | 219822 (20 IP; 5,5 Nm) | |
Globine navoja | 76,25 mm | |
Vrsta izdelka | Cirkularni rezkar |
Številka izdelka | 217405 25XL | |
EAN/GTIN | 4045197216953 | |
Številka proizvajalca | 217405 25XL |