{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ploščico tip | 02 | |
minimalni ⌀ vrtanja D | 17,5 mm | |
Material rezkarjev | Karbidna trdina | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Notranji ⌀ d1 | 12,2 mm | |
maksimalna globina rezanja Smaks | 2,6 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 63,7 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 108,7 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 12 mm | |
Izvedba držala | Weldon | |
Garnitura vpenjalnih vijakov | 219821 (15 IP; 3,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Cirkularni rezkar |
Številka izdelka | 217405 20L | |
EAN/GTIN | 4045197216939 | |
Številka proizvajalca | 217405 20L |