Cirkularni rezkarji (brez rezalne ploščice) 11L

Št. art.: 217405 11L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za ploščico tip 03
    minimalni ⌀ vrtanja D 10,6 mm
    Material rezkarjev Karbidna trdina
    z notranjim hlajenjem ne
    Zamenjava orodja PowerCard
    Notranji ⌀ d1 7,4 mm
    maksimalna globina rezanja Smaks 1,6 mm
    Prevesna dolžina L1 34,2 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 74,2 mm
    ⌀ držala Ds h6 10 mm
    Izvedba držala Weldon
    Garnitura vpenjalnih vijakov 219820 (6 IP; 0,6 Nm)
    Vrsta izdelka Cirkularni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 217405 11L
    EAN/GTIN 4045197216915
    Številka proizvajalca 217405 11L

    Opis

    Izvedba:

    Art. 217400 vel. 8 in vel. 11 ter art. 21740 vel. 11L brez notranjega hlajenja.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico