{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Gewindesteigung | 2 mm | |
Sorte | HB7720 | |
Schneidstoff | HM | |
Gewindeart | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Plattengeometrie | Polni profil | |
Anwendung | za notranje varnostne obroče | |
Zunanji ⌀ D | 23 mm | |
Tiefe t | 1,159 mm | |
Debelina ploščice E | 4 mm | |
für Gewinde ≥ | M30×2 | |
Tip | 01 | |
Število rezil Z | 3 | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Schneidrichtung | desni in levi | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za cirkularno rezkanje |
Številka izdelka | 217510 2 | |
EAN/GTIN | 4045197217585 | |
Številka proizvajalca | 217510 2 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |