{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ploščico tip | 01 | |
minimalni ⌀ vrtanja D | 23 mm | |
Material rezkarjev | Jeklo | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Notranji ⌀ d1 | 16 mm | |
maksimalna globina rezanja Smaks | 3,45 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 38,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 87 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 16 mm | |
Izvedba držala | Weldon | |
Garnitura vpenjalnih vijakov | 219822 (20 IP; 5,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Cirkularni rezkar |
Številka izdelka | 217400 25 | |
EAN/GTIN | 4045197216892 | |
Številka proizvajalca | 217400 25 |