{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ploščico tip | 04 | |
minimalni ⌀ vrtanja D | 7,9 mm | |
Material rezkarjev | Jeklo | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Notranji ⌀ d1 | 7,1 mm | |
maksimalna globina rezanja Smaks | 0,35 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 17,2 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 57,2 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 10 mm | |
Izvedba držala | Weldon | |
Garnitura vpenjalnih vijakov | 219820 (6 IP; 0,6 Nm) | |
Vrsta izdelka | Cirkularni rezkar |
Številka izdelka | 217400 8 | |
EAN/GTIN | 4045197216861 | |
Številka proizvajalca | 217400 8 |