Cirkularni rezkarji (brez rezalne ploščice), Jeklo, Tip: 25L

Št. art.: 217400 25L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ploščico tip 01
minimalni ⌀ vrtanja D 23 mm
Material rezkarjev Jeklo
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
Notranji ⌀ d1 16 mm
maksimalna globina rezanja Smaks 3,45 mm
Prevesna dolžina L1 67,5 mm
Celotna dolžina Lcelotna 116 mm
⌀ držala Ds h6 16 mm
Izvedba držala Weldon
Garnitura vpenjalnih vijakov 219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Vrsta izdelka Cirkularni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 217400 25L
EAN/GTIN 4045197216908
Številka proizvajalca 217400 25L

Opis

Izvedba:

Art. 217400 vel. 8 in vel. 11 ter art. 21740 vel. 11L brez notranjega hlajenja.