Grezilo za zadnjo stran 180° 76 mm

Št. art.: 217180 76
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalni ⌀ grezenja D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ grezenja D 76 mm
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
Število rezil Z 1
Minimalni ⌀ dmin 52 mm
Prevesna dolžina L1 185 mm
L3 155 mm
Mera za programiranje e 12,55 mm
Celotna dolžina L 265 mm
⌀ držala Ds h6 50 mm
Izvedba držala Weldon
primerna obračalna rezalna ploščica 260158
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219848 (20IP; 5,5 Nm)
Vrsta izdelka Rezkalno grezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 217180 76
EAN/GTIN 4045197465740
Številka proizvajalca 217180 76

Opis

Izvedba:

Z enim rezilom (z = 1).

Opomba:

Mera e = programirljiva mera (informacije na koncu strani).
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 5,5 s steblom art. 674252 vel. 20IP.