Grezilo za zadnjo stran 180° 26 mm

Št. art.: 217180 26
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalni ⌀ grezenja D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ grezenja D 26 mm
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
Število rezil Z 1
Minimalni ⌀ dmin 17 mm
Prevesna dolžina L1 82 mm
L2 67 mm
L3 60 mm
⌀ zveze D1 25 mm
Mera za programiranje e 5,05 mm
Celotna dolžina L 132 mm
⌀ držala Ds h6 20 mm
Izvedba držala Whistle Notch
primerna obračalna rezalna ploščica 260142
Vijak za obračalno ploščico 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta izdelka Rezkalno grezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 217180 26
EAN/GTIN 4045197196934
Številka proizvajalca 217180 26

Opis

Izvedba:

Z enim rezilom (z = 1).

Opomba:

Mera e = programirljiva mera (informacije na koncu strani).
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 1,2 s steblom art. 674252 vel. 8IP.