Grezilo za zadnjo stran 180° 43 mm

Št. art.: 217180 43
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalni ⌀ grezenja D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ grezenja D 43 mm
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
Število rezil Z 1
Minimalni ⌀ dmin 30 mm
Prevesna dolžina L1 123 mm
L2 103 mm
L3 95 mm
⌀ zveze D1 40 mm
Mera za programiranje e 7,05 mm
Celotna dolžina L 183 mm
⌀ držala Ds h6 32 mm
Izvedba držala Whistle Notch
primerna obračalna rezalna ploščica 260150
Vijak za obračalno ploščico 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Vrsta izdelka Rezkalno grezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 217180 43
EAN/GTIN 4045197281296
Številka proizvajalca 217180 43

Opis

Izvedba:

Z enim rezilom (z = 1).

Opomba:

Mera e = programirljiva mera (informacije na koncu strani).
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,0 s steblom art. 674252 vel. 15IP.