Grezilo za zadnjo stran 180° 30 mm

Št. art.: 217180 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalni ⌀ grezenja D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ grezenja D 30 mm
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
Število rezil Z 1
Minimalni ⌀ dmin 19 mm
Prevesna dolžina L1 92 mm
L2 77 mm
L3 65 mm
⌀ zveze D1 25 mm
Mera za programiranje e 6,05 mm
Celotna dolžina L 142 mm
⌀ držala Ds h6 20 mm
Izvedba držala Whistle Notch
primerna obračalna rezalna ploščica 260142
Vijak za obračalno ploščico 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta izdelka Rezkalno grezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 217180 30
EAN/GTIN 4045197196941
Številka proizvajalca 217180 30

Opis

Izvedba:

Z enim rezilom (z = 1).

Opomba:

Mera e = programirljiva mera (informacije na koncu strani).
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 1,2 s steblom art. 674252 vel. 8IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico