Grezila 45° KOMET® M20

Št. art.: 216600 M20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za vijake z ugreznjeno glavo po DIN Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Kot grezenja: 90

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ grezenja D 19 mm
za vijake z ugreznjeno glavo po DIN M20
Izvedba držala Držalo Weldon
z notranjim hlajenjem ne
Število rezil Z 2
Število rezalnih obračalnih ploščic 2
maksimalni ⌀ posnetja Dmaks 37 mm
Celotna dolžina Lcelotna 100 mm
⌀ držala Ds h6 20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica TO.. 1403
Obračalna ploščica art. 216700; art. 216740; art. 216770 26-660
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239653 10IP (2,8 Nm)
Kot grezenja 90 stopinj
Vrsta izdelka Rezkalno grezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 216600 M20
EAN/GTIN 4047109013032
Številka proizvajalca F10 00101

Opis

Uporaba:

Za posnemanje zarobka okroglih in podolgovatih lukenj in za rezkanje trapeznih utorov. Za fino grezenje za glave vijakov DIN M10 − M20.
Pogoj za uporabo je togo vpetje (niso primerni za vrtalne stroje).

Opomba:

Primerne trikotne rezalne obračalne ploščice, glejte 216700, 216740, 216770.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico