Grezila 45° KOMET® M14

Št. art.: 216600 M14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za vijake z ugreznjeno glavo po DIN Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Kot grezenja: 90

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ grezenja D 11 mm
    za vijake z ugreznjeno glavo po DIN M14
    Izvedba držala Držalo Weldon
    z notranjim hlajenjem ne
    Število rezil Z 1
    Število rezalnih obračalnih ploščic 2
    maksimalni ⌀ posnetja Dmaks 26 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 100 mm
    ⌀ držala Ds h6 16 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica TO.. 0902
    Obračalna ploščica art. 216700; art. 216740; art. 216770 14-660
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239653 8IP7 (1,3 Nm)
    Kot grezenja 90 stopinj
    Vrsta izdelka Rezkalno grezilo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 216600 M14
    EAN/GTIN 4047109013018
    Številka proizvajalca F10 00071

    Opis

    Uporaba:

    Za posnemanje zarobka okroglih in podolgovatih lukenj in za rezkanje trapeznih utorov. Za fino grezenje za glave vijakov DIN M10 − M20.
    Pogoj za uporabo je togo vpetje (niso primerni za vrtalne stroje).

    Opomba:

    Primerne trikotne rezalne obračalne ploščice, glejte 216700, 216740, 216770.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico