{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ grezenja D | 11 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo po DIN | M12 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Število rezil Z | 2 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 2 | |
maksimalni ⌀ posnetja Dmaks | 23 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 100 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 16 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | TO.. 0902 | |
Obračalna ploščica art. 216700; art. 216740; art. 216770 | 14-6603 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239653 8IP7 (1,3 Nm) | |
Kot grezenja | 90 stopinj | |
Vrsta izdelka | Rezkalno grezilo |
Številka izdelka | 216600 M12 | |
EAN/GTIN | 4047109013001 | |
Številka proizvajalca | F10 00061 |