Grezila 45° KOMET® M18

Št. art.: 216600 M18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za vijake z ugreznjeno glavo po DIN Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Kot grezenja: 90

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ grezenja D 16 mm
    za vijake z ugreznjeno glavo po DIN M18
    Izvedba držala Držalo Weldon
    z notranjim hlajenjem ne
    Število rezil Z 2
    Število rezalnih obračalnih ploščic 2
    maksimalni ⌀ posnetja Dmaks 34 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 100 mm
    ⌀ držala Ds h6 20 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica TO.. 1403
    Obračalna ploščica art. 216700; art. 216740; art. 216770 26-660
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239653 10IP (2,8 Nm)
    Kot grezenja 90 stopinj
    Vrsta izdelka Rezkalno grezilo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 216600 M18
    EAN/GTIN 4047109013025
    Številka proizvajalca F10 00091

    Opis

    Uporaba:

    Za posnemanje zarobka okroglih in podolgovatih lukenj in za rezkanje trapeznih utorov. Za fino grezenje za glave vijakov DIN M10 − M20.
    Pogoj za uporabo je togo vpetje (niso primerni za vrtalne stroje).

    Opomba:

    Primerne trikotne rezalne obračalne ploščice, glejte 216700, 216740, 216770.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico