Visokozmogljivi rezkar za posnemanje robov 45° 6 mm

Št. art.: 216460 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot posnetja nazaj: 45
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba držala cilindrično držalo
Kot posnetja nazaj 45 stopinj
Nastavni kot κ 45 stopinj
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
Število rezil Z 1
⌀ D 6 mm
maksimalni ⌀ posnetja Dmaks 12,5 mm
Prevesna dolžina L1 20 mm
Celotna dolžina Lcelotna 80 mm
⌀ držala Ds h6 10 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SC.. 05T104
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219828 (6IP; 0,6 Nm)
Vrsta izdelka Rezkar za posnemanje robov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 216460 6
EAN/GTIN 4045197482150
Številka proizvajalca 216460 6

Opis

Uporaba:

Za učinkovito posnetje posebej majhnih robov. Za posnemanje robov v smeri naprej in nazaj pri velikih hitrostih.
Možnost posnemanja robov v smeri nazaj od vel. 6.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 0,6 s steblom art. 674252 vel. 6IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico