{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Kot posnetja nazaj | 45 stopinj | |
Nastavni kot κ | 45 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Število rezil Z | 4 | |
⌀ D | 12 mm | |
maksimalni ⌀ posnetja Dmaks | 18,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 24 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 100 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 12 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SC.. 05T104 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
Vrsta izdelka | Rezkar za posnemanje robov |
Številka izdelka | 216460 12 | |
EAN/GTIN | 4045197482174 | |
Številka proizvajalca | 216460 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Visokozmogljivi rezkar za posnemanje robov 45°, cilindrično držalo, ⌀ D: 12mm
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
379,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
97,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja nazaj | 45 stopinj | 45 stopinj |
Prevesna dolžina L1 | 24 mm | 37 mm |
z notranjim hlajenjem | da | ne |
maksimalni ⌀ posnetja Dmaks | 18,5 mm | 23,7 mm |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | 219841 (15IP; 3,0 Nm) |
⌀ držala Ds h6 | 12 mm | 20 mm |
Vrsta izdelka | Rezkar za posnemanje robov | Rezkar za posnemanje robov |