{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SCLT 05T104 | |
Tip | ALUMINIJ | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HU7810 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje fz na zob | 0,08 − 0,18 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Debelina ploščice E | 1,98 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 216465 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197552785 | |
Številka proizvajalca | 216465 ALU | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |