SCLT 05T104 INOX

Št. art.: 216470 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    11,52 € / kos
  • od 10 kos
    9,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.312 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SCLT 05T104
Tip INOX
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7635
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,06 − 0,15 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 1,98 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 216470 INOX
EAN/GTIN 4045197552792
Številka proizvajalca 216470 INOX

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokro maks.
 
suho
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico