{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Tang | |
⌀ rezila DC | 63 mm | |
Število rezil Z | 9 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 8 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LO.U0904.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215968 63/9 | |
EAN/GTIN | 4045197940063 | |
Številka proizvajalca | 215968 63/9 |