{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 50 mm | |
Število rezil Z | 7 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 97 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 98 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,32 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 44,85 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1003.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215853 50/7 | |
EAN/GTIN | 4062406396510 | |
Številka proizvajalca | 215853 50/7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kotni rezkar 90° 50/7 mm
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
308,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
443,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
437,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
548,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje ;Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Kotno rezkanje | Kotno rezkanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 | 40 | 40 | 40 |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) |
Nastavni kot κ | 90 | 90 | 90 | 90 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |