{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | APMT 100305 TR | |
Tip | ST1400 | |
Radij rezila | 0,5 mm | |
Zvrst | HB7515 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje fz na zob | 0,1 mm | |
Debelina plošče | 3,5 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 215879 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4045197554475 | |
Številka proizvajalca | 215879 ST1400 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |