{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 40 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 77 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,41 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 34,85 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1003.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215850 40/6 | |
EAN/GTIN | 4045197221735 | |
Številka proizvajalca | 215850 40/6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kotni rezkar 90° 40/6 mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
306,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
317,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
470,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
220,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
402,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. | XNEX 040308 |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
Nastavni kot κ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |