{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1003 | |
Kot γ | 60 stopinj | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
efektivno število rezil Zef | 3 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 9 | |
Celotna dolžina Lcelotna | 52 mm | |
minimalni ⌀ D | 17 mm | |
maksimalni ⌀ D1 | 45 mm | |
dosegljiva širina posnetja b | 13 mm | |
dosegljiva dolžina posnetja l | 27,5 mm | |
dosegljiva višina posnetja h | 24 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 mm | |
Podajanje na zob pri hmaks | 0,12 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Rezkar za posnemanje robov |
Številka izdelka | 215795 60 | |
EAN/GTIN | 4045197383242 | |
Številka proizvajalca | 215795 60 |