Kotni rezkar 90° 63/6 mm

Št. art.: 215715 63/6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 63 mm
Število rezil Z 6
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica AP.. 16..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219812 (15IP; 5,0 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215715 63/6
EAN/GTIN 4045197410641
Številka proizvajalca 215715 63/6

Opis

Izvedba:

Kotni rezkar z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 5,0 s steblom art. 674252 vel. 15IP.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Kotni rezkar 90°  63/6 mm

Kotni rezkar 90° 63/6 mm

po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
418,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
599,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
559,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
535,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi
375,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
483,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje Kotno rezkanje Kotno rezkanje Kotno rezkanje Kotno rezkanje Kotno rezkanje
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica AP.. 16.. SO.. 1205.. SO.. 0836.. SOMT 09T304 XNEX 0806.. XNEX 0806..
Izvedba držala z izvrtino z izvrtino z izvrtino z izvrtino z izvrtino z izvrtino
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219812 (15IP; 5,0 Nm) 219833 (15IP; 3,0 Nm) 219863 (8IP; 2,2 Nm) 219810 (9IP; 2,2 Nm) 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Nastavni kot κ 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj
Delitev rezil neenakomerna neenakomerna neenakomerna neenakomerna neenakomerna neenakomerna

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico