{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | APMT 060204 ER | |
Tip | GG | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HB7730 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje fz na zob | 0,08 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 215672 GG | |
EAN/GTIN | 4045197601506 | |
Številka proizvajalca | 215672 GG |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() APMT 060204 ER GG
po ponudbi
Na zalogi
251 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
751 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.167 kosov na zalogi
|
|
Radij rezila | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | APMT 060204 ER | APMT 133504 ER | AN.U 120604 |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Zvrst | HB7730 | HB7730 | |
Tip | GG | GG | GG |
Podajanje fz na zob | 0,08 | 0,18 | 0,15 |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |