{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | APMT 060220 ER | |
Tip | ST1400 | |
Radij rezila | 2 mm | |
Zvrst | HB7510 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje fz na zob | 0,1 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 215652 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4045197673701 | |
Številka proizvajalca | 215652 ST1400 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
APMT 060220 ER, HB7510, Tip: ST1400
po ponudbi
Na zalogi
783 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
348 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.023 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
311 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
710 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
612 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | APMT 060220 ER | APMT 180520 SR | APMT 180531 SR | APMT 060202 ER | APMT 060220 ER | APMT 133520 SR |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Zvrst | HB7510 | HB7520 | HB7520 | HB7510 | HB7520 | HB7510 |
Tip | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Podajanje fz na zob | 0,1 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,15 mm |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |