APMT 060220 FR, HU7810, Tip: ALU

Št. art.: 215626 ALU
Popust
11,85 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. mar. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,90 € 11,85 € / kos
  • od 10 kos
    8,25 € 9,88 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
515 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice APMT 060220 FR
Tip ALUMINIJ
Radij rezila 2 mm
Zvrst HU7810
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,1 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 215626 ALU
EAN/GTIN 4045197707932
Številka proizvajalca 215626 ALU
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
600
Al (kratki odrezki)
N
500
Al > 10% Si
N
400
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,25 × D/ap = 3 mm, ap maks. = 4 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Softcut®" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico