{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
⌀ rezila DC | 50 mm | |
Število rezil Z | 11 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
⌀ D3 | 48 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 98 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 98 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 0,8 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,24 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 46,85 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 0602.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215620 50/11 | |
EAN/GTIN | 4045197554482 | |
Številka proizvajalca | 215620 50/11 |