{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Prevesna dolžina L1 | 30 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 130 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 62 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1,5 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,4 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 28,85 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 0602.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215609 32/8 | |
EAN/GTIN | 4045197409904 | |
Številka proizvajalca | 215609 32/8 |