{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Prevesna dolžina L1 | 25 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 180 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 47 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1,9 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,88 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 19,5 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1335.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215565 25/4 | |
EAN/GTIN | 4045197601803 | |
Številka proizvajalca | 215565 25/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut kotni rezkar 90° MTC 25/4 mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
330,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3–4 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
CHF 402.00
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3–4 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
CHF 408.50
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 4 | 4 |
Prevesna dolžina L1 | 25 mm | 30 mm | 50 mm |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Fresatura di spallamenti | Ramping |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1335.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
⌀ rezila DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | 90 grado | 90 grado |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |