{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 2 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 50 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 170 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XNEX 040308 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215177 25/4 | |
EAN/GTIN | 4062406570040 | |
Številka proizvajalca | 215177 25/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kotni rezkar 90°, cilindrično držalo, ⌀ D/število rezil Z: 25/4mm
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
377,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
330,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina Lcelotna | 170 mm | 180 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | XNEX 040308 | AP.. 1335.. |
Izvedba držala | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
⌀ rezila DC | 25 mm | 25 mm |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | 90 stopinj |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |