APMT 133516 ER, HB8630, Tip: INOX

Št. art.: 215395 INOX
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,55 € / kos
  • od 10 kos
    10,46 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte APMT 133516 ER
Tip INOX
Eckenradius 1,6 mm
Sorte HB8630
Rezalni material HM
Vorschub fz pro Zahn 0,18 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 215395 INOX
EAN/GTIN 4045197747648
Številka proizvajalca 215395 INOX
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,25 × D/ap = 4 mm, ap maks. = 6 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Softcut®" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico