{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | APMT 133516 ER | |
Tip | GG | |
Radij rezila | 1,6 mm | |
Zvrst | HB7730 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje fz na zob | 0,18 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 215371 GG | |
EAN/GTIN | 4045197673640 | |
Številka proizvajalca | 215371 GG |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
APMT 133516 ER, HB7730, Tip: GG
po ponudbi
Na zalogi
808 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
534 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
332 kosov na zalogi
|
|
Radij rezila | 1,6 mm | 1,2 mm | 2 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | APMT 133516 ER | APMT 180512 ER | APMT 060220 ER |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Zvrst | HB7730 | HB7730 | HB7730 |
Tip | GG | GG | GG |
Podajanje fz na zob | 0,18 mm | 0,2 mm | 0,08 mm |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |