{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | APMT 180512 ER | |
Tip | GG | |
Radij rezila | 1,2 mm | |
Zvrst | HB7730 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje fz na zob | 0,2 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 215257 GG | |
EAN/GTIN | 4045197673534 | |
Številka proizvajalca | 215257 GG |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
APMT 180512 ER GG
po ponudbi
Na zalogi
560 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
535 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
322 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
517 kosov na zalogi
od
1
Kosov
20,58 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 1,2 | 1,6 | 2 | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | APMT 180512 ER | APMT 133516 ER | APMT 060220 ER | BGHX 15L5 PCTR |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM |
Zvrst | HB7730 | HB7730 | HB7730 | HB9710 |
Tip | GG | GG | GG | GG |
Podajanje fz na zob | 0,2 | 0,18 | 0,08 | 0,2 |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |