APMT 180504 ER, HB8630, Tip: INOX

Št. art.: 215280 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,36 € / kos
  • od 10 kos
    12,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
419 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice APMT 180504 ER
Tip INOX
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB8630
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,2 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215280 INOX
EAN/GTIN 4045197747709
Številka proizvajalca 215280 INOX

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap = 5 mm, ap maks. = 9 mm.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


APMT 180504 ER, HB8630, Tip: INOX

APMT 180504 ER, HB8630, Tip: INOX

po ponudbi
Na zalogi
419 kosov na zalogi
od 1  Kosov
15,36 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
12,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
848 kosov na zalogi
od 1  Kosov
15,36 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
12,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
655 kosov na zalogi
od 1  Kosov
15,12 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
733 kosov na zalogi
od 1  Kosov
14,22 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
11,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.489 kosov na zalogi
od 1  Kosov
14,52 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
12,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.264 kosov na zalogi
od 1  Kosov
20,52 €
5,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
17,10 €
4,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
356 kosov na zalogi
od 1  Kosov
14,22 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
11,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
768 kosov na zalogi
od 1  Kosov
15,12 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Radij rezila 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice APMT 180504 ER APMT 180504 ER APMT 133504 ER APMT 060204 ER APMX 16.04 PDER AN.U 120604 APMT 060204 ER APMT 133504 ER
Rezalni material HM HM HM HM HM HM HM HM
Tip INOX INOX INOX INOX INOX INOX INOX INOX
Podajanje fz na zob 0,2 mm 0,2 mm 0,18 mm 0,08 mm 0,15 mm 0,15 mm 0,08 mm 0,18 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Softcut®" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico