{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
⌀ rezila DC | 40 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Prevesna dolžina L1 | 55 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 115 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 74 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,9 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 31,95 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1805.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215155 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197349224 | |
Številka proizvajalca | 215155 40/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
GARANT Softcut kotni rezkar 90° MTC kratki, Držalo Weldon, ⌀ D/število rezil Z: 40/4mm
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
361,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 4 |
Prevesna dolžina L1 | 55 mm | 55 mm |
Celotna dolžina Lcelotna | 115 mm | 115 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da |
⌀ rezila DC | 40 mm | 40 mm |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | 90 stopinj |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | 32 mm |