{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Prevesna dolžina L1 | 44 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 100 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 44 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,69 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 16,95 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1805.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219824 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215155 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197349200 | |
Številka proizvajalca | 215155 25/2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
GARANT Softcut kotni rezkar 90° MTC kratki, Držalo Weldon, ⌀ D/število rezil Z: 25/2mm
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
190,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
286,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
194,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Prevesna dolžina L1 | 44 mm | 31 mm | 44 mm |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 100 mm | 105 mm | 100 mm |
⌀ rezila DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |